text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima de sierra 183 4-183-08-2-2 NORMA


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para afilado de sierras con diente cruzado y a 60° Forma: Triangular, con cantos cónicos hacia la punta Superficies y cantos con picado sencillo Tipo de picado: 2 = Entrefino

Artículo No. S5374.183.200
Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 200
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 15.5
Altura de la cuchilla (mm) 15.5
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 200
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 15.5
Altura de la cuchilla (mm) 15.5
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 210
Type ERGO Three Square Taper Saw File

Números de artículo

Artículo No. S5374.183.200
EAN 7311518194727
UBB 400135826776
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 4-183-08-2-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.