text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Bahco Lima de mano 100 1-100-04-3-0


Artículo No. S5300.003.100
Forma Lima plana
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 12
Altura de la cuchilla (mm) 3
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 12
Altura de la cuchilla (mm) 3
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA
Type Engineering Flat Hand File

Números de artículo

Artículo No. S5300.003.100
EAN 7311518019020
UBB 400135024851
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-100-04-3-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.