text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco lima de aguja semiredonda 304 2-304-14-0-0


Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Forma: Superficies cónicas hacia la punta. Superficies plana y convexa con picado doble Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

Artículo No. S5341.304.140
Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 5
Altura de la cuchilla (mm) 1.7
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 5
Altura de la cuchilla (mm) 1.7
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 0
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 110
Type Half-Round File

Números de artículo

Artículo No. S5341.304.140
EAN 7311518044183
UBB 400135811331
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-304-14-0-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.