text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima de aguja para cuchillos 308 2-308-16-2-0


Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Forma: Cónica, cantos y superficies cónicos hacia la punta Plana, dorso sin picado Superficies con doble picado, canto estrecho con picado sencillo Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino

Artículo No. S5345.308.162
Forma Cuchillo
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.4
Altura de la cuchilla (mm) 1.5
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Cuchillo
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.4
Altura de la cuchilla (mm) 1.5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. S5345.308.162
EAN 7311518020705
UBB 400135603506
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-308-16-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.