text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima de aguja 313 2-313-16-0-0


Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Forma: lima de media caña convencional Superficies cónicas hacia la punta Picado doble en radio con un canto plano sin picado Tipo de picado: 0 = Basto

Artículo No. S5349.313.160
Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.6
Altura de la cuchilla (mm) 1.8
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Media vuelta
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 5.6
Altura de la cuchilla (mm) 1.8
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 0
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 120
Type Half-Round File

Números de artículo

Artículo No. S5349.313.160
EAN 7311518191177
UBB 400135816793
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-313-16-0-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.