Nedtrain Oud
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
Limas
Limas & raspadores
Limas
S5341.304.164
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
Bahco lima de aguja 304 2-304-16-4-0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5341.304.164
Forma
Media vuelta
Longitud total (mm)
160
Longitud de la hoja (mm)
160
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Altura de la cuchilla (mm)
1.85
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Media vuelta
Longitud total (mm)
160
Longitud de la hoja (mm)
160
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Altura de la cuchilla (mm)
1.85
Forma del corte
Corte doble
Número de cortes
4
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
120
Codigo SA
8203100000
Type
Half-Round File
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5341.304.164
EAN
7311518020620
UBB
400135811828
UNSPSC
27111925
Artículo del fabricante nr
2-304-16-4-0