text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima cuadrada de tres brazos 2-302-14-4-0


Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Forma: Triangular, superficies cónicas hacia la punta Superficies con picado doble Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

Artículo No. S5339.302.144
Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 3.6
Altura de la cuchilla (mm) 3.6
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 140
Longitud de la hoja (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 3.6
Altura de la cuchilla (mm) 3.6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 4
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 5.85
Type Three Square File

Números de artículo

Artículo No. S5339.302.144
EAN 7311518108793
UBB 400135809863
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-302-14-4-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.