text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima cuadrada con aguja 303 2-303-18-0-0


Para limado fino y pulido Utilizada por grabadores, mecánicos de precisión, fabricantes de instrumentos, relojeros y orfebres Forma: Cuadrada. Superficie cónica hacia la punta Superficies con picado doble Tipo de picado: 0 = Basto, 1 = Entrefino, 2 = Fino, 4 = Super-fino

Artículo No. S5340.303.180
Forma Cuadrada
Longitud total (mm) 180
Longitud de la hoja (mm) 180
Anchura de la hoja (mm) 2.6
Altura de la cuchilla (mm) 2.6
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Cuadrada
Longitud total (mm) 180
Longitud de la hoja (mm) 180
Anchura de la hoja (mm) 2.6
Altura de la cuchilla (mm) 2.6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 0
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 130
Type Square File

Números de artículo

Artículo No. S5340.303.180
EAN 7311518190644
UBB 400135811174
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-303-18-0-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.