text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lima cuadrada con aguja 303 2-303-16-2-0


Artículo No. S5340.303.162
Forma Cuadrada
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 2.4
Altura de la cuchilla (mm) 2.4
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Cuadrada
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 2.4
Altura de la cuchilla (mm) 2.4
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA 8203100000
Type Square File

Números de artículo

Artículo No. S5340.303.162
EAN 7311518020583
UBB 400135602771
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-303-16-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.