text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Juego de vasos DD/S14 1/2 14DLG 14 piezas


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Artículo No. S5446.000.100
Protección de la superficie Fosfatado
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 14
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 14
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 14
Con carraca No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 1477
Type Socket Spanner Set

Descripción

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Números de artículo

Artículo No. S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr DD/S14
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.