text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Juego de vasos DD/S10 1/2 10DLG 10 piezas


Juego de vasos de impacto de serie larga, cuadrado de 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Acabado: Pavonado Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto Para uso con máquinas Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación Caja con asa bimaterial. Caja de plástico de tres compartimentos en el modelo DD/S14

Artículo No. S5446.000.120
Protección de la superficie Fosfatado
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 10
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 10
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 10
Con carraca No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 4200
Type Socket Spanner Set

Números de artículo

Artículo No. S5446.000.120
EAN 7311518280321
UBB 500505926534
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr DD/S10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.