text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Juego de llaves de vaso DD-DD/S20 1/2 20D 20 piezas


Juego de llaves de vaso de impacto 10 pzs normales y 10 pzs de serie larga, cuadrado de 1/2" DIN 3129, ISO 2725 DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Acabado: Pavonado Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto Para uso con máquinas Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación Caja con asa bimaterial

Artículo No. S5446.000.105
Protección de la superficie Fosfatado
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 20
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 20
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 20
Con carraca No

Números de artículo

Artículo No. S5446.000.105
EAN 7311518280345
UBB 500505926203
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr D-DD/S20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.