text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-R drill 1.00

Artículo No. 2Y507250
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Diámetro (mm) 1 - 1
Adecuado para acero inoxidable No

Especificaciones

Longitud total (mm) 34
Taladro de diámetro (mm) 1
Diámetro del eje (mm) 1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 12
Diámetro (mm) 1 - 1
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Número total de herramientas 2
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Número de brocas para acero 2
Marca Bahco
Codigo SA 82075050000
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2Y507250
EAN 7314150394210
UBB 500702502666
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 4415-1.00
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.