text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Herramientas dinamométricas 3/4;150-800 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Artículo No. 1S274168
Electrónica No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 150 - 800
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 150 - 800
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Marca Bahco

Descripción

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Números de artículo

Artículo No. 1S274168
EAN 7314150311644
UBB 500674192546
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 7445-800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.