text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Herramientas dinamométricas 1/4;5-25 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Artículo No. 9R454973
Electrónica No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 5 - 25
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Momento de apriete (Nm) 5 - 25
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4

Descripción

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Números de artículo

Artículo No. 9R454973
EAN 7314150326198
UBB 500674192397
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 7445-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.