text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Herramientas dinamométricas 1/2;60-300 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Artículo No. 8M631833
Electrónica No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm) 60 - 300
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Electrónica No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Momento de apriete (Nm) 60 - 300
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Marca Bahco

Descripción

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Números de artículo

Artículo No. 8M631833
EAN 7314150340132
UBB 500674192702
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 7445-300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.