text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima semicircular Bahco 210 1-210-08-3-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para limar superficies cóncavas y planas y grandes agujeros. Aconsejable para desbastado Forma: Cantos y superficies cónicas hacia la punta Las de 4" y 6" puntiagudas y las de 8" y mayores semi-puntiagudas Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Numéro d'article S5370.003.200
Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20.5
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Emballé par 1

Spécifications

Forma Media vuelta
Longitud de la hoja (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20.5
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 180
Type ERGO Half-Round File

Numéros d'articles

Numéro d'article S5370.003.200
EAN 7311518295837
UBB 500504443010
UNSPSC 27111900
N° Article du fabricant 1-210-08-3-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.