text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHCO HACKSAW BLADE 3906-300-24-100


La hoja de sierra bi-metal es virtualmente inastillable e irrompible y tiene un dentado rectificado con precisión para cortar toda clase de metales. El lomo fabricado en acero para muelles, flexible y robusto, y el dentado realizado en acero rápido de alta resistencia, garantizan que los dientes permanezcan perfectamente afilados durante mucho más tiempo. La hoja Sandflex® combina una excelente capacidad de corte y una mayor resistencia con un alto grado de flexibilidad, ofreciendo un rendimiento muy superior al resto de hojas de sierra convencionales.Embalajes:-100: 10 paquetes de 10 hojas en caja de plástico transparente con tapa negra.-10P: 10 hojas en blister con gancho para colgar.-5P: 5 hojas en blister con gancho para colgar.-3P: 3 hojas, 1 de 18, 1 de 24 y 1 de 32 TPI, en blister, cajas de 10 unidades.-2P: 2 hojas en blister, cajas de 10 unidades. Packaging:-100 : 10 bundles of 10 blades in black, plastic box with transparent cover-10P: 10 blades in a special package with hanging loop-5P: 5 blades in a special package with hanging loop-3P: 3 blades, 1 each of 18, 24 and 32 TPI, in plastic pouch, box of 10 packs-2P: 2 carded blades, box of 10 packs

Artículo No. S5250.390.624
Anchura 13
Doble cara No
Longitud (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 13
Doble cara No
Longitud (mm) 300
Número de dientes por pulgada 24
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 18.52
Type Hacksaw Blade

Números de artículo

Artículo No. S5250.390.624
EAN 7311518233587
UBB 400147939013
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 3906-300-24-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.