text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa Sierra lima 138 4-138-10-1-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para afilado de sierras circulares, sierras alternativas y cadenas de motosierra con dentado fino y sierra de cinta Excelente para limar perfiles y trabajos de precisión, pulido y desbastado Se emplea a menudo en la industria mecánica como lima para tornos y desbastado Forma: Paralela, delgada Superficies y cantos con picado sencillo, un canto redondeado Tipo de picado: 1 = Basto

Artículo No. S5380.001.250
Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 4.5
Forma del corte Corte simple
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Lima de mano
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 25
Altura de la cuchilla (mm) 4.5
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 1
Marca Bahco
Type ERGO Flat Mill Saw File

Números de artículo

Artículo No. S5380.001.250
EAN 7311518000646
UBB 400135560771
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 4-138-10-1-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.