Esmeril
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
Fresar
Esmeril
S5498.000.120
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
Bahco Fresa rotativa L 12 30 M 06 X
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5498.000.120
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
30
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cono de punta esférica
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
30
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12
Forma de la cabeza según DIN 8032
KEL
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
70
Codigo SA
82077090
Type
Rotary Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5498.000.120
EAN
7311518182175
UBB
500500069108
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
L1230M06X