text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Bahco Fresa rotativa HSSG-G G0618M

Artículo No. S5469.001.570
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Apto para latón

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud de trabajo (mm) 18
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Apto para latón
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Bahco

Descripción

Limas rotativas de acero rápido, HSS Las limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero blando, aluminio, bronce, latón, etc Las limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es elevado También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas Los distintos picados:M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, bajo condiciones normalesEC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan volúmenes de arranque buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes Embalaje: Caja de plástico - En grupos de 5 unidades

Números de artículo

Artículo No. S5469.001.570
EAN 7311518023591
UBB 203203097258
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr HSSG-G0618M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.