text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa HSSG-F F1225m

Artículo No. S5468.001.575
Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio
Apto para latón
Dentado Otro

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol de nariz redonda
Longitud de trabajo (mm) 25
Adecuado para aluminio
Apto para latón
Dentado Otro
Material de corte HSS
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 RBF
Marca Bahco

Descripción

Limas rotativas de acero rápido, HSS Las limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero blando, aluminio, bronce, latón, etc Las limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es elevado También pueden usarse con velocidades de corte pequeñas Tipo de picado: M= Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, bajo condiciones normales Embalaje: Caja de plástico - En grupos de 5 unidades

Números de artículo

Artículo No. S5468.001.575
EAN 7311518023577
UBB 203203097092
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr HSSG-F1225M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.