text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Uso universal Múltiples aplicaciones Surtido amplio

Artículo No. 2G280192
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Tyrolit

Descripción

Uso universal Múltiples aplicaciones Surtido amplio

Números de artículo

Artículo No. 2G280192
EAN 9003177689444
UBB 500572221892
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 768944
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.