text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa HSSG-D D1211EC

Artículo No. S5466.001.590
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud de trabajo (mm) 11
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Apto para latón

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud de trabajo (mm) 11
Adecuado para aluminio
Adecuado para acero
Apto para latón
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Bahco

Descripción

Limas rotativas de acero rápido, HSS Las limas rotativas de acero rápido se emplean en principio, para el mecanizado de acero blando, aluminio, bronce, latón, etc Las limas rotativas de acero rápido, son una mejor elección cuando las condiciones óptimas de mecanizado no pueden ser mantenidas, o cuando el riesgo de vibraciones y choques es elevado Los distintos picados:M: Medio, para mecanizado de acero sin templar, y otros materiales moderadamente duros, bajo condiciones normalesEC: Extra basto, para materiales blandos, cuando se precisan volúmenes de arranque buenos, contrarresta el filo de aportación entre los dientes Embalaje: Caja de plástico - En grupos de 5 unidades Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Números de artículo

Artículo No. S5466.001.590
EAN 7311518023508
UBB 203203099155
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr HSSG-D1211EC
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.