text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa G 10 20 M 06


DIN: SPG Aconsejable para lugares estrechos, gracias a su extremo puntiagudo Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artículo No. S5493.001.630
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 25
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5493.001.630
EAN 7311518036218
UBB 203203054671
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr G1020M06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.