text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa G 10 20 C 06

Artículo No. S5493.001.645
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Material de corte HM
Con eje

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 20
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Bahco

Descripción

DIN: SPG Aconsejable para lugares estrechos, gracias a su extremo puntiagudo Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Números de artículo

Artículo No. S5493.001.645
EAN 7311518036249
UBB 500500067466
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr G1020C06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.