text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa G 03 13 M 03X


DIN: SPG Aconsejable para lugares estrechos, gracias a su extremo puntiagudo Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artículo No. S5493.001.577
Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Árbol puntiagudo
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 13
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 25
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5493.001.577
EAN 7311518182069
UBB 400208282469
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr G0313M03X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.