text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P837 Clear P8376.0X6.0


Artículo No. 5T056840
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 4.7
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 4.7
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Model P837
Type 6814211; 86024731

Números de artículo

Artículo No. 5T056840
EAN 7320760688526
UBB 500632449202
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8376.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.