text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa E 16 25 M 08X


Numéro d'article S5491.001.697
Forma de la cabeza Oval
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 TRE
Emballé par 1

Spécifications

Forma de la cabeza Oval
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 25
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 TRE
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA 82077090
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article S5491.001.697
EAN 7311518035723
UBB 203203107644
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant E1625M08X
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.