text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa E 12 22 M 06X


DIN: TRE Moldeado y limado en bloques cilíndricos y herramientas con formas complicadas Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artículo No. S5491.001.657
Forma de la cabeza Oval
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 22
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Oval
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 22
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Forma de la cabeza según DIN 8032 TRE
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 45
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5491.001.657
EAN 7311518035631
UBB 203203107560
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr E1222M06X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.