text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa E 06 14 M 06


DIN: TRE Moldeado y limado en bloques cilíndricos y herramientas con formas complicadas Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artículo No. S5491.001.590
Forma de la cabeza Oval
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte HM
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Oval
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 TRE
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 35
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5491.001.590
EAN 7311518035464
UBB 400208146599
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr E0614M06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.