text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa D 16 14 M 08X


Artikelnummer S5490.001.687
Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 14
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Verpakt per 1

Specificaties

Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 14
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA 82077090
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer S5490.001.687
EAN 7311518035402
UBB 400208282121
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer D1614M08X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.