text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa D 16 14 M 06


DIN: KUD Limado de soldaduras y agujeros. Para fabricar canales de aceite en lugares estrechos Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Artículo No. S5490.001.671
Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 14
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 14
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 16
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 50
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5490.001.671
EAN 7311518192327
UBB 500500066054
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr D1614M06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.