text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa D 10 09 M 06X


Artículo No. S5490.001.647
Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 9
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 9
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 15.5
Codigo SA 82077090
Type Rotary Burr

Números de artículo

Artículo No. S5490.001.647
EAN 7311518035297
UBB 203203106992
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr D1009M06X
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.