text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. El resultado es una eficaz herramienta de precisión en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cuando se tra

Artículo No. 6G960287
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 3
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 13
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Dentado Corte especial INOX
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S

Descripción

Las fresas de metal duro PREMIUM para la rectificadora recta se fabrican en rectificadoras CNC de última generación. El resultado es una eficaz herramienta de precisión en diferentes diseños que ofrece todos los requisitos para obtener resultados óptimos. El agresivo perfil de la fresa es especialmente largo y proporciona el mayor arranque cuando se trabaja en lugares de difícil acceso. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los filos de corte, esta herramienta consigue mantener siempre baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y la fresa. Como resultado, se consiguen los mejores tiempos de permanencia y la máxima vida útil en casi todos los materiales.

Números de artículo

Artículo No. 6G960287
EAN 9003177661136
UBB 500572229085
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 766113
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.