text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Artículo No. 2B514583
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Dentado simple grueso
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Dentado simple grueso
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Números de artículo

Artículo No. 2B514583
EAN 4014855132188
UBB 500513222413
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295605
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.