text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Fresa rotativa C 06 16 M 06 D

Artículo No. S5489.001.596
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Material de corte HM
Con eje

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Bahco

Descripción

DIN: WRC Lima de superficies con conexiones redondas Tipo de picado: F=Fino, M=Entrefino, C=Basto Stock estándar: X = si

Números de artículo

Artículo No. S5489.001.596
EAN 7311518215262
UBB 500500067128
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr C0616M06D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.