text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Extractores de dos & tres brazos 4532-A 4532-A

Artículo No. L6500.000.010
Diseño Otro
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 80
Con ajuste rápido

Especificaciones

Diseño Otro
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 80
Con ajuste rápido

Descripción

Extractor: 2 garras Acabado: Galvanizado, husillo templado por inducción para 4532-C,D,E,F,G y H Garras y soportes forjados Material: Acero especial Invirtiendo las garras, el extractor puede utilizarse como interior o exterior Sus grandes superficies de agarre ofrecen muchas ventajas, a la hora de retirar rápida y cuidadosamente poleas, engranajes, rodamientos, etc. Las garras permanecen siempre en posición paralela Cuerpo: 4532/B Par de garras 4532K Par de garras largas: 4532LK Husillo: 4532/S

Números de artículo

Artículo No. L6500.000.010
EAN 7314151082109
UBB 203116012477
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 4532-A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.