Test catalogus aantal
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
9L925208
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
Bahco ERGO Destornillador ranurado sin chispa 0.5 x 4.5mm 100mm Hoja Mango de 3 componentes 220mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9L925208
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4.5
Modelo de baja chispa
Sí
Asidero de material
plástico
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Bronceado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
4.5
Modelo de baja chispa
Sí
Asidero de material
plástico
Diseño de agarre
Otro
Material de la hoja
Otro
Cuchilla de protección de superficie
Bronceado
Marca
Bahco
Model
ERGO
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9L925208
EAN
7314150316175
UBB
500696945574
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
NS300-4.5-100