text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Cortador lateral 2101G 2101G-180mm IP


Alicate de corte diagonal diseñado según los procesos científicos ERGO™ ISO 5749 Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos ERGO™ bi-componente, superficie termoplástica en polipropileno que ofrece mejor agarre Filo de corte templado por inducción Filo progresivo: El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar material duro como cuerda de piano cerca del remache y materiales blandos como el cobre y cable aislado en la punta Remache que proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte Se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor acción de palanca y capacidad de corte Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos Lleva incorporado un muelle retraíble patentado. IP: Embalaje industrial

Artículo No. K0145.000.180
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 23
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 10
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 243
Type Side Cutting Pliers

Números de artículo

Artículo No. K0145.000.180
EAN 7314150106523
UBB 240104314507
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 2101G-180IP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.