Tools
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
Alicates & pinzas
Alicates de corte
Alicates de corte diagonal
K0145.000.160
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
Bahco Cortador lateral 2101G 2101G-160mm IP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
K0145.000.160
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
21
Con función de desaislado
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Forma
Estándar
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura del cabezal (mm)
21
Con función de desaislado
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
9
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
172
Codigo SA
8203200000
Type
Side Cutting Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K0145.000.160
EAN
7314150106295
UBB
240104314432
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
2101G-160IP