text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Carracas SBS63 1/4 EXT 6"


Alargadera de 1/4" Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate ISO 3316 / 1174 DIN 3122 / 3123 / 3120 Embalaje en blister

Artículo No. S5841.000.130
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Varilla cuadrada 6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 65
Type Square Drive Extension Bar

Números de artículo

Artículo No. S5841.000.130
EAN 7314153009708
UBB 500502940520
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr SBS63-6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.