text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Cabezal de repuesto 3625YL Amarillo 27 mm


Para trabajos pesados en el montaje, desmontaje y conformado de planchas, etc. Cabezas de plástico amarillas, fabricadas en un elastómero de poliuretano (Desmopan, marca registrada Bayer AG), la pieza central está fabricada en fundición de acero maleable Mango de madera Extremadamente resistente al desgaste, con una gran resistencia a la rotura No se parte si se golpean filos agudos Acabado robusto, superior al de los martillo de nylon convencionales Resistente a combustibles, aceites y disolventes               3625YL = Cabezas de repuesto, un par

Artículo No. L6313.270.001
Tipo de accesorios/componentes Tapa
Material plástico
Accesorios No
Pieza
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Tapa
Material plástico
Accesorios No
Pieza
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 28
Model 3625YL
Type Spare Poll

Números de artículo

Artículo No. L6313.270.001
EAN 7314151074166
UBB 203112073911
UNSPSC 53102516
Artículo del fabricante nr 3625YL-27
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.