text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Alicates para bomba de agua 300mm


Tenazas articuladas con mangos bañados de PVC Estructura robusta y mangos de diseño delgado bañados en PVC Aleación de acero de alto rendimiento Acabado fosfatado con tratamiento anticorrosión Apertura de la boca un 35 % mayor en comparación con el estándar del mercado Cabeza de diseño estrecho para una mayor accesibilidad en espacios reducidos Dientes endurecidos (60 a 62 HRC) para una prolongada vida útil y un agarre robusto de todo tipo de formas Herramienta diseñada para evitar lesiones en los dedos ISO 8976 IP: Embalaje industrial

Artículo No. 0P025577
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 397
Longitud (mm) 300
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 397
Longitud (mm) 300
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud mandíbula (mm) 36
Apertura máx. de las mejillas (mm) 66
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 8
Diseño de agarre 1 componente
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 55
Probado por VDE No
Marca Bahco
Type Water Pump Pliers

Números de artículo

Artículo No. 0P025577
EAN 7314150421572
UBB 500710987305
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6225D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.