text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Alicates de punta redonda 2521G 2521G-140mm


Alicate de boca redonda diseñado según los procesos científicos ERGO™ ISO 5745 Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre Especialmente adecuado para doblar cables Lleva incorporado un muelle retraíble IP: Embalaje industrial

Artículo No. K0163.002.140
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 110
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 110
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 37
Anchura del cabezal (mm) 15
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Altura del cabezal (mm) 4
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 120
Type Round Nose Pliers

Números de artículo

Artículo No. K0163.002.140
EAN 7314150100293
UBB 240104309812
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 2521 G-140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.