text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de pico fino Facom Micro-Tech 9mm profundidad boca punta plana 135mm


Cikkszám 9X243285
Aislamiento No
Forma Derecho
Con cortador de alambre No
Peso 80
Longitud (mm) 135
Forma de compresión Otro
Material Acero
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Aislamiento No
Forma Derecho
Con cortador de alambre No
Peso 80
Longitud (mm) 135
Forma de compresión Otro
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 35
Con pinza de corte diagonal No
Anchura del cabezal (mm) 9
Diseño de agarre 1 componente
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 1
Marca Facom
Codigo SA 82032000

Cikkszámok

Cikkszám 9X243285
EAN 3148511759882
UBB 500639179620
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 431.LMT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.