text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Alicates de corte diagonal SS402-160


Cuerpo de acero inoxidable AISI 420. Magnéticas. Capacidad de corte de 0,8 mm en cables de cobre y hierro. Mango recubierto de PVC. Gran resistencia y dureza. Pueden esterilizarse en autoclave a 121 ºC. Fabricados de acuerdo con la norma ISO 5749. Herramientas con una gran resistencia y dureza. Gran resistencia a la corrosión. Alicates magnéticos y cómodos. Fabricados de acuerdo con la norma ISO 5749.

Artículo No. 6K447773
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Forrado de plástico
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Forrado de plástico
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 28
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Bahco
Type Diagonal Cutting Pliers

Números de artículo

Artículo No. 6K447773
EAN 7314150406005
UBB 500711047513
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SS402-160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.