Alicates de pinza redonda
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de pinza redonda
6V166949
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
Bahco Alicate de boca redonda 12.5mm profundidad boca punta plana natural 144mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6V166949
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Otro
Con cortador de alambre
No
Peso
74
Longitud
144
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Otro
Con cortador de alambre
No
Peso
74
Longitud
144
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de compresión
Otro
Material
Acero
Apto para fibra óptica
No
Longitud mandíbula (mm)
43
Con pinza de corte diagonal
No
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
12.5
Diseño de agarre
1 componente
Con función de desaislado
No
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Forrado de plástico
Superficie de agarre
Dentado
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
1.8
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6V166949
EAN
7314150393435
UBB
500696882033
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
C3840