text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 170mm


High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner headSpecial product benefits: Extra-short design with large work area

Artículo No. 3Z981113
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 170
Apertura máx. de la llave (mm) 32
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 170
Apertura máx. de la llave (mm) 32
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Marca Bahco
Type Adjustable Wrench

Descripción

High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner headSpecial product benefits: Extra-short design with large work area

Números de artículo

Artículo No. 3Z981113
EAN 7314153010629
UBB 500659344864
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 9029 C
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.