Accesorios
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
Llaves
Accesorios
L8055.001.780
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
Bahco Accesorios 6961 6961
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
L8055.001.780
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
101
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
101
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Varilla cuadrada
6,3 mm (1/4 de pulgada)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
65
Codigo SA
Ver
Type
Extension Bar
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Highly polished finish.High-performance alloy steel.SB: Retail packed on a plastic info card.Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
Números de artículo
Artículo No.
L8055.001.780
EAN
7314151089870
UBB
203122669740
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
6961